アルマイトタライ

(4件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88705854 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,240 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

食品衛生法適合品です。

材質アルミ 容量(L)31.5 質量(kg)1.46 外径×深さ(Φmm×mm)556×170 底寸法(mm)460 呼び寸法(cm)51 TKG品番9-0278-0103 TKG品番(2017)6-0242-0103

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88705872
2021-12-17
用途:
もみ殻から燻炭にしてからの排出作業時
株式会社シリカウェーブ 様 (製造業)

用途的に問題がありませんでした。
改善をする必要を感じませんでした。

対象商品:
88705863
2020-05-07
用途:
荷造りテープ(PPバンド)の保管ケースとして
原産業株式会社 様 (卸売・小売業)

ポリエチレンのたらいでは、壊れやすく風化しやすいけれど、アルマイトタライは軽くて丈夫なので長く使えそうです

対象商品:
88705872
2019-12-17
用途:
調理時、食材の混ぜ込み
個人のお客様

和え物を和えるのに重宝しています。深さもちょうど良く、たっぷり野菜を入れられて、おいしく調理できます!比較的安価で入手でき、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
88705872
2017-12-22
用途:
食品を冷ますのに使用
製造業

アルミ製品なのでブリキ製品に比べて、非常に軽くて使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする