しゅう酸 タライ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88705881 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,360 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

硬質アルミを使用し、純しゅう酸アルマイト加工を施し、 耐蝕性は約3倍。

材質アルミ 容量(L)36.7 質量(kg)1.545 外径×深さ(Φmm×mm)592×175 呼び寸法(cm)54 TKG品番9-0278-0201 TKG品番(2017)6-0242-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする