アカオアルミ
アカオアルミの キッチン・調理用品
アカオアルミの ボール・ざる・漬物・米びつ
アカオアルミの タライ・タル
しゅう酸 タライ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88705897
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,560
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
硬質アルミを使用し、純しゅう酸アルマイト加工を施し、 耐蝕性は約3倍。
材質
アルミ
容量(L)
49.7
質量(kg)
2.09
外径×深さ(Φmm×mm)
655×190
呼び寸法(cm)
60
TKG品番
9-0278-0202
TKG品番(2017)
6-0242-0202