- トンボタライ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 88705942

トンボタライ

(21件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)10
内容量1個注文コード88705942品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950

食品衛生法適合のタライです。

36容量(L)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×140材質ポリプロピレン(PP)質量(g)420耐熱温度(℃)-10~120TKG品番9-0278-0601TKG品番(2017)6-0242-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 自宅作業
医療・福祉・介護関連業

色が写真よりも安っぽい青でちょっと気に入らない。機能はもんだいなし。

対象商品 : 39593827
2024-02-01
用途: 食品製造
アット・エイド有限会社その他業種

とても素晴らしい商品です。丈夫さ、重さ(軽さ)、洗いやすさなど全てがよくできています。スタッキングできて保管に場所をとりません。

対象商品 : 39593827
2023-06-09
用途: 調理の下ごしらえに
有限会社 各務製粉

調理の下ごしらえに使用するため購入しました。
次の日に届きびっくりしました。

1が参考にしています
対象商品 : 39593827
2023-07-07
用途: 水遊び
ニチイキッズ桜木町保育園教育・研究機関

子どもたちの水遊びに、サイズ感、大きさが、ぴったりです。

対象商品 : 39593827
2023-05-23
用途: 野菜を洗うのに使用

肉厚も有り、ペコペコ凹むことも無く、耐久性ありそうです。値段も安いのでコスパは良いと思います。

対象商品 : 39593827
2023-03-30
用途: ワイヤー放電加工機のメンテ時
製造業

ワイヤー放電加工機のフィルター交換時に、床がべちゃべちゃに濡れないように使おうと思います。

対象商品 : 49057452
2022-08-09
用途: 子どもの水浴び
医療・福祉・介護関連業

1歳半の子どもの水遊びに使っています。1歳半なら大きさもこれで十分です。ビニールプールより縁が安定していて、楽しく遊べるようです。洗ったりするのも簡単で、重宝しています。

対象商品 : 39593827
2022-05-21
用途: 切った木が枯れない様水につけておく際使用しています。
卸売・小売業

たっぷり水を入れ木を立てるので、丈夫で垂直に立ち上がった形でなければ使い勝手が悪く、その点、この商品はしっかりしており使い易いです。
決して安い商品ではないですが、長い目で見れば丈夫で使い勝手が良いので、当店においては安い商品です。複数個購入させて頂きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする