- トンボ 漬物シール深型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 88706125

トンボ 漬物シール深型

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)8 注文コード88706125 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン 8 高さ(mm)210 タイプ深型 容量(L)8 内径(Φmm)238 外径×高さH(Φmm×mm)265×210 外径(Φmm)265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88706143
2024-03-07
用途:
茶道用の灰等を保管

茶道用の灰は冬に使う炉用の灰と風炉用の乾きながらも触るとしっかりした灰が必要です。
次回はもう少し大き目を購入予定です。

対象商品:
88706143
2015-04-21
用途:
食材(粉末)の容器として
飲食業

取り扱いやすい。
蓋がしっかりとしている。

1人が参考にしています
対象商品:
88706143
2022-07-06
用途:
発酵果物の製造
株式会社アイエスシー 様 (卸売・小売業)

残念ながら透過性の高い樽でした、、、
不透過性の樽が良いです。
白いと写真でも分かりにくいですよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする