トンボ 漬物シール深型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88706152 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン トラスコ品番779-1437 20 高さ(mm)285 タイプ深型 容量(L)20 内径(Φmm)323 外径×高さH(Φmm×mm)355×285 外径(Φmm)355 TKG品番9-0284-1003 TKG品番(2017)6-0243-1103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88706143
2024-03-07
用途:
茶道用の灰等を保管

茶道用の灰は冬に使う炉用の灰と風炉用の乾きながらも触るとしっかりした灰が必要です。
次回はもう少し大き目を購入予定です。

対象商品:
88706143
2015-04-21
用途:
食材(粉末)の容器として
飲食業

取り扱いやすい。
蓋がしっかりとしている。

1人が参考にしています
対象商品:
88706143
2022-07-06
用途:
発酵果物の製造
株式会社アイエスシー 様 (卸売・小売業)

残念ながら透過性の高い樽でした、、、
不透過性の樽が良いです。
白いと写真でも分かりにくいですよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする