曜日別特売
- トンボ 漬物シール深型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 88706161

トンボ 漬物シール深型

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
容量(L)25
内容量1個注文コード88706161品番-
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレントラスコ品番779-147025高さ(mm)355タイプ深型容量(L)25内径(Φmm)323外径×高さH(Φmm×mm)355×355外径(Φmm)355TKG品番9-0284-1004TKG品番(2017)6-0243-1104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88706143
2024-03-07
用途: 茶道用の灰等を保管

茶道用の灰は冬に使う炉用の灰と風炉用の乾きながらも触るとしっかりした灰が必要です。
次回はもう少し大き目を購入予定です。

対象商品 : 88706143
2015-04-21
用途: 食材(粉末)の容器として
飲食業

取り扱いやすい。
蓋がしっかりとしている。

1が参考にしています
対象商品 : 88706143
2022-07-06
用途: 発酵果物の製造
株式会社アイエスシー卸売・小売業

残念ながら透過性の高い樽でした、、、
不透過性の樽が良いです。
白いと写真でも分かりにくいですよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする