トンボ 漬物シール浅型

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88706195 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
タイプ浅型 トラスコ品番779-1402 材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン 9 高さ(mm)150 容量(L)9 内径(Φmm)294 外径(Φmm)325 TKG品番9-0284-1103 TKG品番(2017)6-0243-1203

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
手作り味噌
建設業・工事業

容器の強度もしっかりしていて使い勝手が良かった
ただし、味噌を詰め込んだ後の蓋が締めにくかった

対象商品:
88706195
2022-08-02
用途:
使いやすい
株式会社 海蓮丸 様 (飲食業)

たこ焼きの生地をつくって置いとくのに便利でした。大きさも使い勝手も良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
88706195
2019-08-12
用途:
パン生地の発酵

密閉性が高く手入れも簡単なので重宝してます。透明なので発酵具合を確認しやすいです。生地量に合わせて3サイズ使ってます。

対象商品:
88706195
2019-03-11
用途:
古伊万里の鉢を収納するため
製造業

私は漬物ではなく、お気に入りの古伊万里の鉢を収納するために購入しました。蓋がはめづらい分とれにくいのかもしれません。素材が乳白のため、中がうっすら見えるので、助かっています。

対象商品:
88706177
2019-11-17
用途:
チーズのホールの保存
河口湖チーズ工房 様 (製造業)

昨年、ホームセンターで購入して使いやすいので、今年も、購入しようと
思ったら、このサイズがなくて、困っていたので、とても、助かりました。

対象商品:
88706204
2016-04-08
用途:
漬物石保管用
製造業

迅速な対応、ありがとうございました。
種類・サイズも豊富なのでまた機会があったらお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする