曜日別特売
K60 トンボ 即席つけもの器 ピクレK角型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 88706405

K60 トンボ 即席つけもの器 ピクレK角型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 88706405
K60 トンボ 即席つけもの器 ピクレK角型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 88706405

トンボ 即席つけもの器 ピクレK角型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)6.1
内容量1個注文コード88706405品番K60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質(本体)ポリスチレン、(蓋)AS樹脂容量(L)6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×210×215使用の目安(きゅうり<中1本約100g>)約20~25本、(なす<中1個約100g>)約15~20個、(かぶ<中1個約70g>)約35~40個、(白菜<1株約2.5kg>)約1200~1700g耐熱温度(℃)70TKG品番9-0283-0203TKG品番(2017)6-0244-0203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88706405
2022-07-04
用途: きゅうりのキューちゃんを作る時
建設業・工事業

たくさんのきゅうりが漬けられるので、大変便利です。

対象商品 : 88706405
2021-02-09
用途: 漬物
不動産業

近所の大手量販店数か所回りましたが品物が無く、ネット販売を探していたところ、モノタロウさんにありビックリ早速に注文しました、これからは欲しいものがありましたら、モノタロウさんで商品を探しています。
日用品、家電、楽器まであり品数に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする