ホーローぬか漬け美人 (冷蔵庫用ぬか床容器)

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88706423 品番TK58
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低温保存のため、一年中安定したぬか床で、四季を通してぬか漬けを楽しめます。
お米の保存(2kg)・お味噌(3kg)の保存に。
ぬか1kg用:きゅうり3〜4本、ぬか床に漬けられます。

材質琺瑯用鋼板/表面:琺瑯加工 容量(L)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×225×120 付属品水取器(陶磁器)・シールフタ TKG品番9-0283-0302 TKG品番(2017)6-0244-0302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88706423
2020-05-24
用途:
ぬか漬け
その他業種

野田琺瑯の製品は使ったことがあだだので、悩まずに購入しました。冷蔵庫に入れて、ぬか漬けに利用しています。
匂いも漏れずに使い易いです。

対象商品:
88706423
2016-04-04
用途:
ぬかみそ漬け

四角いので冷蔵庫にぴったりです。 上に重ねられるので収納しやすいです。  色々みて悩んでこれに決めました。 買ってよかったです。 ただ蓋が壊れやすそうなので、替えがあるのか心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする