TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 漬物樽・漬物容器
トンボ つけもの石
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
88706493
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
TKG品番
9-0283-0802
材質
本体:ポリエチレン、中身:セメント
質量(kg)
8.5
型
8.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×100
TKG品番(2017)
6-0244-0902