※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン 漬物樽用袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 88706545 品番 TK03
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

樽に付く、汚れ・臭い・色うつりを防ぎます。外気に触れずに漬けることができるので、漬物の風味を 逃がさずおいしく漬けあがります。

適合容量(L)樽30〜40 厚さ(mm)0.05 サイズ2斗用 寸法(幅W×奥行D)(mm)700× 800 TKG品番9-0283-1003 TKG品番(2017)6-0244-1403

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88706545
2022-11-10
用途:
食品の保存
卸売・小売業

パン生地を冷蔵庫にしまう際使っていますが、しっかりとした厚みがあり、乾燥したりせず良好な状態で保存できます。

対象商品:
88706527
2017-04-04
用途:
ビール一次発酵
教育・研究機関

本来の用途とは異なりますが、自作ビールの一次発酵に使っています。安価で丈夫なので、なくなったらまた注文します。

2人が参考にしています
対象商品:
88706527
2017-02-11
用途:
漬物
その他業種

素早い配送で助かりました。いい漬物ができそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする