※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トンボざる 手無し

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88706581 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様手無し、洗浄機対応 耐熱温度(℃)-10〜120 材質ポリプロピレン 55 外径(Φmm)555 内径×深さ(mm)510×295 TKG品番9-0274-0402 TKG品番(2017)6-0254-0202

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
農作業
農・林・水産業

やや大きいサイズを購入しましたが、軽くてほどほど丈夫です。重いものを入れるにはやや難あり(強度的に)ですが、目的に適したもの(軽くてがさばるもの)に使うには十分です。あとは、天日にさらすことが多いので、どのくらいもつかですが、これだけは使い続けてみなければ評価できません。値段はホームセンター同等と思われます。自分はクーポンを利用しました。

対象商品:
88706581
2024-06-04
用途:
お米の水切り
みかさぎ麹屋 様 (製造業)

軽くてしっかりしていて使いやすい。思ったより大きい。

1人が参考にしています
対象商品:
88706581
2022-07-30
用途:
スイカの防烏カゴとして 使用
製造業

思ったより、大きく しかもしっかりした作りでした。1つのカゴに小玉スイカ2個 入ります。

対象商品:
88706581
2020-07-23
用途:
漁業用に使用 曳き縄釣り
サービス業

釣りでテグスを収納するのにたいへん役立ちます。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
88706597
2019-10-21
用途:
野菜の収穫から、洗浄作業。
農・林・水産業

野菜の収穫、洗浄を目的に少し大きめを購入。樹脂製なので耐久性が良ければ良いが、屋外使用で少々乱暴な扱いもするのと耐候性も気になる。

対象商品:
88706615
2017-12-05
用途:
ざるこし作業

ちょうど作業に必要な大きさが探せて大変よかったです。

対象商品:
88706597
2017-06-28
用途:
カットした野菜を洗う。
イレブンフーズ源流 様 (飲食業)

肉厚の素材でしっかりしている。
軽くて丈夫そうです。

対象商品:
88706597
2015-09-08
用途:
プラスチック成形品不良いれ

通常の使用方法とは違うかと思いますが、プラスチック成型品の不良入れに使用しております。
価格も安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする