岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の キッチン・調理用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボール・ざる・漬物・米びつ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 両手ザル・揚げザル
リス ラバケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88706624
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
PP
質量(kg)
1.04
内径(Φmm)
464
外径×高さH(Φmm×mm)
505×310
仕様
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
-20〜120
外寸(mm)
505×308
内寸(mm)
460×460×297
有効内寸(mm)
324×324
TKG品番
9-0274-0901
TKG品番(2017)
6-0254-0301