岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の キッチン・調理用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボール・ざる・漬物・米びつ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ザル・カゴ(手なし)
リス マル篭
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88706642
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
PP
質量(kg)
0.83
内径(Φmm)
508
外径×高さH(Φmm×mm)
545×180
仕様
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
-20〜120
TKG品番
9-0274-0701
TKG品番(2017)
6-0254-0501