サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の ボール・ざる・漬物・米びつ
サンコー(三甲)の ザル・カゴ(手なし)
サンコーざる
(2件のレビュー)
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88706667
品番
30350000BL502
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
-20〜60
材質
PE
質量(kg)
0.96
色
ライトブルー
サイズ
大
容量(L)
28.8
内径(Φmm)
567
外径×高さH(Φmm×mm)
600×218
外寸(mm)
608×220×568
内寸(mm)
568×203×PE
底形状
外周網目リブ
TKG品番
9-0273-0401
TKG品番(2017)
6-0254-0601