サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の ボール・ざる・漬物・米びつ
サンコー(三甲)の ザル・カゴ(手なし)
サンコーざる
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88706694
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐熱温度:-20℃〜60℃
材質
PE
質量(kg)
0.96
色
イエロー
サイズ
大
内径(Φmm)
567
外径×高さH(Φmm×mm)
600×218
TKG品番
9-0273-0404
TKG品番(2017)
6-0254-0604