サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の ボール・ざる・漬物・米びつ
サンコー(三甲)の ザル・カゴ(手なし)
サンコーざる
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88706712
品番
30150000BL502
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
-20〜60
材質
PE
質量(kg)
0.65
色
ライトブルー
サイズ
中
容量(L)
13.6
内径(Φmm)
462
外径×高さH(Φmm×mm)
500×138
外寸(mm)
516×500×138
内寸(mm)
460×460×120
底形状
外周網目リブ
TKG品番
9-0273-0406
TKG品番(2017)
6-0254-0606