イケダ DX丸ざる

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88706886 品番 6号
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
材質ポリプロピレン 質量(kg)0.045 ブルー 内径(Φmm)147 外径×高さH(Φmm×mm)160× 60 耐熱温度(℃)-20〜120 仕様洗浄機対応 TKG品番9-0273-0212 TKG品番(2017)6-0253-0212

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
白髪ねぎを水にさらす
麺厨房華燕 様 (飲食業)

思った以上にしっかりしていて、使い勝手が良かったです。

対象商品:
88706807
2023-08-23
用途:
調理作業
やまだい保育 様 (飲食業)

大きいざるを、よく使う調理仕事なので、とても良い商品でした。

対象商品:
88706861
2022-09-23
用途:
家庭での炊事
その他業種

ポリのザルを長く使ってたので似たようなのを探し新しく購入しようとモノタロウにしました。ポリのザルで直径23cmというのはあまりなくてこちらのイケダ製であったので選びましたがザルと共によく使うボールにもサイズが合わせてあるのでこちらで良かった。ただ残念だったのはザル下部の爪のような部分が鋭利すぎるのでスポンジ洗いや布巾仕上げで引っ掛かりができるため下部の爪は鉄ヤスリでとって紙ヤスリで仕上げた。あとの感想はしばらく使ってみないとわからないので評価は普通としました。

1人が参考にしています
対象商品:
88706773
2021-04-16
用途:
調理
新大阪食品産業株式会社 様 (飲食業)

以前よりイケダDX丸ざるは愛用しています。安定の丈夫さ、熱への強さ使い勝手の良さすべてにおいて安定しています!

2021-02-04
用途:
茹でた麺を水で洗う時など、調理全般
飲食業

茹でた麺のヌメリをとる場合そこそこ力を加えるのですが、ザルがしっかりしているので力強く洗えます。お値段もお手頃で助かります。

対象商品:
88706816
2020-12-14
用途:
仕事用
TOYAMA企画 様 (飲食業)

猿の持ち手とかすごく丈夫で使い勝手がとても良いです。また買いたいと思います

対象商品:
88706816
2021-09-24
用途:
食堂の調理

こちらの商品を10年ほど使用していました。このお値段で非常に長く使えて満足です。

対象商品:
88706861
2020-10-01
用途:
青果物の販売
大曽根青果株式会社 様

ふちの部分が幅広で重いものを乗せてもたわまないため使い勝手が良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする