TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ザル・カゴ(手なし)
トンボ フラワーざる
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径×高さH(Φmm×mm)
250×95
注文コード
88706922
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
外径×高さH
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機対応。
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
型
25
内径(Φmm)
227
外径×高さH(Φmm×mm)
250×95
耐熱温度(℃)
-10〜120