TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の キッチン・調理用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ボール・ざる・漬物・米びつ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ザル・カゴ(手なし)
トンボ フラワーざる
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88706956
品番
-
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
洗浄機対応。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
型
33
TKG品番
9-0275-0703
内径(Φmm)
308
外径×高さH(Φmm×mm)
330×110
TKG品番(2017)
6-0253-0704
トラスコ品番
779-1534
耐熱温度(℃)
-10〜120