ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88706983 品番 BB18B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。

用途
食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
サイズ2号 内径(Φmm)178 外径×高さH(Φmm×mm)205× 75 材質ポリエチレン 質量(g)68 耐熱温度(℃)0〜100 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0275-0602 TKG品番(2017)6-0253-0602

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
軽量
卸売・小売業

ステンレスボールを使用していましたが、重量が1kgあったため女性の負担がありましたが、この商品は300gなので負担減になって作業性が上がりました。

対象商品:
88706992
2024-06-21
用途:
梅干し作るとき
その他業種

昔ぽい昭和なかんじのざる。レトロなのがいいですね。使えます。

対象商品:
88707044
2023-08-14
用途:
生野菜洗浄用
サービス業

シンクに合うようサイズを合わせました。家庭で使うには大きいですが、厨房ではとても便利。

1人が参考にしています
対象商品:
88707035
2021-06-09
用途:
梅干しづくり梅あらい

軽くて丈夫そうでいいです^^
開いた明け口も大きく開いていて使いやすい^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする