SA18-8ざるドーリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88707062 品番-
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

キャスター:Φ50×3自在 (ストッパー付×2) (ストッパー無×1)《御使用できるザル》。品名及びサイズ <AZL43>TKGステンレスマンモス浅型ざる 46・50cm <AAS04>SA18-8浅ざる 46・50cm <AAG02>18-8揚ざる 48・51cm <ASB01>18-8竹渕そば揚ざる 48・51cm <AAG03>18-8手付揚ざる細目 55cm <AAG04>18-8手付揚ざる荒目 55cm <AZL16>トンボ抗菌カラーざる 手付 47・55型 <AZL01>トンボざる 手なし 47・55型 <AZL02>サンコーざる 大・中 <AZL05>サンコーざる #50 <AAG25>SA18-8 本職用揚ざる 普通目 55cm・60cm <AAG26>SA18-8 本職用揚ざる 荒目 55cm・60cm

材質ステンレス 上径(Φmm)460(内寸) キャスター自在×3(ストッパー付×2、ストッパー無×1) キャスター径(Φmm)50 直径×高さ(mm)550×550 TKG品番9-0276-0201 TKG品番(2017)6-0256-0201
注意
※サンコーざる中(ポリエチレン)〈AZL02〉は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする