- SA18-8丸型ざる置台 ドライタイプ TKG 88707071 - SA18-8丸型ざる置台 ドライタイプ TKG 88707071

SA18-8丸型ざる置台 ドライタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88707071 品番-
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

キャスター:Φ50×3自在(ストッパー付×2)(ストッパー無×1)水受けサイズ:Φ600。ボール60cmがセットできます。(別売)《御使用できるザル》。品名及びサイズ <AZL43>TKGステンレスマンモス浅型ざる 50cm <AAS04>SA18-8浅ざる 50cm <AAG03>18-8手付揚ざる細目 55cm <AAG04>18-8手付揚ざる荒目 55cm <AZL16>トンボ抗菌カラーざる 手付 55型 <AZL01>トンボざる 手なし 55型 <AZL02>サンコーざる 大 <AAG25>SA18-8 本職用揚ざる 普通目 55cm・60cm <AAG26>SA18-8 本職用揚ざる 荒目 55cm・60cm

材質本体:ステンレス/キャスタ:ナイロン 上径(Φmm)508(内寸) キャスター自在×3(ストッパー付×2、ストッパー無×1) キャスター径(Φmm)50 直径×高さ(mm)550×650 TKG品番9-0276-0301 TKG品番(2017)6-0256-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする