細目角篭

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88707141 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様洗浄機対応 耐熱温度(℃)-20〜120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×370×110 材質ポリプロピレン 質量(g)380 サイズ(号)10 TKG品番9-0272-0801 TKG品番(2017)6-0255-1001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88707141
2026-03-15
用途:
洗った米の水切り
サービス業

思っていたより目が荒いので米の水切りには向いていませんでした。

対象商品:
88707157
2020-05-19
用途:
作業工程の中でおがくずを使用するので、製品と分別するのに使います。
製造業

問題なく使用できます。ただ以前の他社のメーカーの籠はもう少し丈夫でした。以前と比べると若干材質の変化もあると思います。こうした籠はいろいろ探しても同一寸法はないものでしょうか。探すたびに違うようです。

対象商品:
88707157
2018-01-31
用途:
機械部品の洗浄
製造業

材質が比較的柔らかいので、製品にキズが付きにくい
このザルの半分のサイズの物をさがしています

対象商品:
88707141
2018-04-27
用途:
実験

実験に購入しました。カラーバリエーションが多いうれしいです

対象商品:
88707157
2016-07-04
用途:
洗浄作業
有限会社セルバ 様 (製造業)

客先からの指示で、本品を試験的に取り寄せてみました。型が変ったのか?客先サンプルと微妙に変っています。恐らく強度不足を補ったためと思いますが、洗浄用途としますと前品のほうが液切れがよくベターです。現在問合せ中。前品の在庫があればそちらが欲しいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
お問い合わせいただいた件につきまして
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
88707157
2016-06-25
用途:
細かい部品のエアーブロー作業時

思ったより丈夫で多少の重みも平気です。

対象商品:
88707175
2016-06-24
用途:
食器入れ
サービス業

底の部分を一部、ニッパーで加工した際に
他の部分まで割れそうになり、強度の不安を感じました。

対象商品:
88707157
2015-11-02
用途:
食堂用
八潮精機株式会社 様

食堂の食器入れに使用。大きさの割に、強度が少したりないのか、ちょっと心細いところがあります。使えてますけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする