- 18-8ミニ角ざる ミネックスメタル 88707315

- 18-8ミニ角ざる ミネックスメタル 88707315
- 18-8ミニ角ざる ミネックスメタル 88707315

18-8ミニ角ざる

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)13
内容量1個注文コード88707315品番-
参考基準価格(税別)¥705販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質18-8ステンレス質量(g)65メッシュ12サイズ(cm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×48TKG品番9-0268-1201TKG品番(2017)6-0248-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: タメマスの底に設置してゴミを溜めて捨てる。
建設業・工事業

たいへん使いやすく、ざるの目の大きさも良く購入して良かったです。

対象商品 : 88707315
2019-04-20
用途: 食材を蒸すため
卸売・小売業

18-8ステンレスなのでしっかりしている。深さが食材の出し入れ作業をするのにちょうど良い。

対象商品 : 88707315
2018-02-12
用途: 釣り

同サイズのタッパーウエアと合わせて、餌の活きエビの持参用に使用しています。クーラーボックスに沿う角型の小さいザルが、ホームセンターではなかなか見つからず助かりました。

対象商品 : 88707342
2017-08-10
用途: 調理
サービス業

20cmというのはヘリを含めた最大寸法なので、実際のザル部分は一回り小さいです。内寸も表示してあればいいなと思いました。底面は17cmでした。いろいろサイズがあったので購入時に迷いましたが、もう一つ上のサイズにすれば良かった。。。サイズ表示以外、品質は問題なさそうです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする