18-8ミニ角ざる

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88707351 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質18-8ステンレス 質量(g)120 メッシュ12 サイズ(cm)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×48 TKG品番9-0268-1205 TKG品番(2017)6-0248-1205

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
タメマスの底に設置してゴミを溜めて捨てる。
建設業・工事業

たいへん使いやすく、ざるの目の大きさも良く購入して良かったです。

対象商品:
88707315
2019-04-20
用途:
食材を蒸すため
卸売・小売業

18-8ステンレスなのでしっかりしている。深さが食材の出し入れ作業をするのにちょうど良い。

対象商品:
88707315
2018-02-12
用途:
釣り

同サイズのタッパーウエアと合わせて、餌の活きエビの持参用に使用しています。クーラーボックスに沿う角型の小さいザルが、ホームセンターではなかなか見つからず助かりました。

対象商品:
88707342
2017-08-10
用途:
調理
サービス業

20cmというのはヘリを含めた最大寸法なので、実際のザル部分は一回り小さいです。内寸も表示してあればいいなと思いました。底面は17cmでした。いろいろサイズがあったので購入時に迷いましたが、もう一つ上のサイズにすれば良かった。。。サイズ表示以外、品質は問題なさそうです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする