竹製丸ざる3点セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード88707367 品番AZL06
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

サイズ大 外径230×高さ105mm、内径210mm中 外径210×高さ 90mm、内径190mm小 外径190×高さ 80mm、内径170mm

材質 セット内容大・中・小 各1 内径(Φmm)大/210、中/190、小/170 外径×高さH(Φmm×mm)大/230×105、中/210×90、小/190×80 TKG品番9-0268-1701 TKG品番(2017)6-0248-1601
注意
※3サイズ 各1個のセットです。 バラ売りはしておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88707367
2023-04-17
用途:
台所
オリエント産業株式会社 様 (卸売・小売業)

仕分けに使用しました。竹の強さは、ありませんが仕分ですので良かったです。

対象商品:
88707367
2022-08-08
用途:
物販整理
サービス業

すでに別のものを一個使用していたので、追加で購入してみました。3個でこの値段はお得だと思います。色々と使いやすい大きさかなと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
88707367
2020-10-20
用途:
展示会で品物を入れる
その他業種

イベントで作物を入れて展示するのに大変重宝しております。ざるの大きさが3種類あるので入れる物の大きさにちょうどいいものを選べるのが便利。配送についても迅速にお手配頂いたので大変助かりました。有り難うございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする