18-8ミネックスざる 手付A型

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88707421 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様脚部スポット止め 材質18-8ステンレス 質量(g)210 メッシュ16 内径×高さH(Φmm×mm)197× 88 呼び寸法(cm)21 TKG品番9-0268-1502 TKG品番(2017)6-0248-1402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88707437
2024-07-24
用途:
店舗利用
建設業・工事業

フルーツジュースの濾しに利用しています。取手があって使いやすいです。

対象商品:
88707446
2019-03-03
用途:
油の漉し
有限会社アサカベーカリー 様

フライヤーの油の漉しの時に使用している、直径30p必要です。

対象商品:
88707446
2016-11-12
用途:
全粒粉と小麦粉ふるう。

残念ですが、底の金具がすぐ取れて網がほつれて危険な状態に2、3週間でなりました。

対象商品:
88707446
2015-10-13
用途:
ふるい作業に使います

まだ、使っていないので商品のコメントはできませんが、
丈夫そうです。
素早い対応でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする