ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの ボール・ざる・漬物・米びつ
ミネックスメタルの ザル・カゴ(手なし)
18-8ミネックスざる B型 (バネ取手付)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88707464
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
呼び寸法(cm)
24
質量(g)
295
メッシュ
16
内径×高さH(Φmm×mm)
225× 96
TKG品番
9-0268-1602
TKG品番(2017)
6-0248-1502