曜日別特売
L0106 18-8 エイブル 浅型ザル リトルウッド 88707482

18-8 エイブル 浅型ザル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)19
内容量1個注文コード88707482品番L0106
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
材質18-8ステンレス呼び寸法(cm)19質量(g)105メッシュ12内径×高さH(Φmm×mm)179×55TKG品番9-0268-0901TKG品番(2017)6-0248-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88707507
2021-06-20
用途: 蒸し野菜を作るのに使ってます。Thermosの取っ手無しフライパン(外径255mm)にジャストフィット。野菜不足の解消に大いに使って行きます。
農・林・水産業

前記の使用において、フライパンとの間に隙間ができてしまう。隙間を無くせるような、単なる円筒の筒(20mmH程度)があるといいなー。

対象商品 : 88707516
2018-10-17
用途: にんにく熟成用
農・林・水産業

にんにく熟成用に使用しており、大きさ、深さも丁度よく重宝しています。

対象商品 : 88707507
2015-12-28
用途: 実験道具の部品として使います。

いろいろサイズがそろっていて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする