18-8 エイブル 浅型ザル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88707491 品番 L0107
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
材質18-8ステンレス 呼び寸法(cm)22 質量(g)125 メッシュ12 内径×高さH(Φmm×mm)205×55 TKG品番9-0268-0902 TKG品番(2017)6-0248-0902

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88707507
2021-06-20
用途:
蒸し野菜を作るのに使ってます。Thermosの取っ手無しフライパン(外径255mm)にジャストフィット。野菜不足の解消に大いに使って行きます。
農・林・水産業

前記の使用において、フライパンとの間に隙間ができてしまう。隙間を無くせるような、単なる円筒の筒(20mmH程度)があるといいなー。

対象商品:
88707516
2018-10-17
用途:
にんにく熟成用
農・林・水産業

にんにく熟成用に使用しており、大きさ、深さも丁度よく重宝しています。

対象商品:
88707507
2015-12-28
用途:
実験道具の部品として使います。

いろいろサイズがそろっていて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする