18-8 エイブルミニザル

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88707534 品番 L0111
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
材質18-8ステンレス 呼び寸法(cm)15 質量(g)56 メッシュ14 内径×高さH(Φmm×mm)150×68 TKG品番9-0268-1002 TKG品番(2017)6-0248-1002

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-07
用途:
調理の際に
教育・研究機関

ものがしっかりしていて良いです。以前、別のメーカーの安めのものを買ったら、あっという間に上の継ぎ目が外れてしまってガッカリさしたので、やはり長く使えるしっかりしたものを買いたいなと思いました

対象商品:
88707534
2023-01-16
用途:
機械部品洗浄

小物機械部品の洗浄に使っています。値段の割にしっかりしていました。

対象商品:
88707525
2016-07-17
用途:
料理の下ごしらえに使います
サービス業

なかなか無いサイズで重宝しています
もう1サイズ上も購入予定です

1人が参考にしています
対象商品:
88707543
2018-09-25
用途:
調理
教育・研究機関

買って数回の使用で壊れました。残念です。
上のふちの太い部分の接着が取れて外れて戻らなくなりました

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする