TSステンレス頑丈なザル

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88707561 品番 19cm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!
金網一体成型の脚だから外れることがありません。

呼び寸法(cm)19 外径×深さ(Φmm×mm)190×76 メッシュ16 材質ステンレス鋼 TKG品番9-0268-0504 TKG品番(2017)6-0248-0504

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
厨房内材料水切り等
出光興産株式会社 様 (製造業)

厨房での水切り等少量の時使用する。小さいので使い勝手が良いが小さいが故に支えの骨組みがない。これのように骨支えがない物と骨支えがある物の2種類があったら良い。

対象商品:
88707577
2024-05-14
用途:
飲食業で油切りに使ってます。頑丈なので使いやすい。
有清水実業 様 (飲食業)

軽く丈夫なので使いやすい。また、購入したいです。持ち手があったらもっと最高です。

対象商品:
88707552
2022-03-27
用途:
水仕事用に購入
サービス業

比較的高価なザルになりますが、作りが良く大変満足しています。

対象商品:
88707561
2021-02-17
用途:
茹でた後のお湯切りや水洗いの時
サービス業

大きさも丁度よく、とても頑丈だし、枠が無いので洗いやすく、とても気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
88707577
2020-07-10
用途:
料理下ごしらえ
その他業種

パスタ等、茹でる時にも使うので
とって付きが便利です。

対象商品:
88707552
2020-01-27
用途:
料理
医療・福祉・介護関連業

ざるの底に高さの無い物を探していたのですが
これは、思った以上にしっかりしていて
使い勝手も良く、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88707561
2019-05-09
用途:
ポンプを使用時に
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

排水ポンプを使用時に同時に使って居ます。細かい物を吸い込まなくなりとても重宝しています。

対象商品:
29933182
2018-10-31
用途:
食品スチーミング調理
製造業

本当に頑丈で頼りになります。
脚になる部分も一体の金網の成型でできています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする