TSステンレス頑丈なザル プチリング付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88707622 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

柄の長さ:50。収納にジャマにならない持ちやすいハンドル。

材質ステンレス鋼 呼び寸法(cm)15 メッシュ16 外径×深さ(Φmm×mm)150×60 TKG品番9-0268-0702 TKG品番(2017)6-0248-0702

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88707622
2021-11-15
用途:
厨房で使用
サービス業

壊れにくく丈夫そうなザルを探してました。洗いやすさもあり今のところ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする