新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の ボール・ざる・漬物・米びつ
新越ワークス(Three Snow)の ザル・カゴ(手なし)
TSステンレス頑丈なザル プチリング付
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88707647
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
柄の長さ:50。収納にジャマにならない持ちやすいハンドル。
材質
ステンレス鋼
呼び寸法(cm)
22
メッシュ
16
外径×深さ(Φmm×mm)
220×85
TKG品番
9-0268-0704
TKG品番(2017)
6-0248-0704