ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの ボール・ざる・漬物・米びつ
ミネックスメタルの ザル・カゴ(手なし)
18-8手付丸洗い篭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88707656
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,205
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.51
内径(Φmm)
285
メッシュ
5
外径×深さ(Φmm×mm)
300×120
TKG品番
9-0268-0801
TKG品番(2017)
6-0248-0801