ピシャット網かごステンレス製

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88707674 品番 18枚取
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

角バットと組合せて、水切りにご使用ください。

材質18-8ステンレス タイプ深型 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×270×40 サイズ18枚取 メッシュ6.5 TKG品番9-0272-1204 TKG品番(2017)6-0255-1304
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88707665
2024-05-28
用途:
クーラーボックスのトレイ
サービス業

奥行き23.5と買いていますが、実測23.2なのでインナートレイとしては使えませんでした。
日本製なのでサイズは正しいと思ってましたが残念です。

対象商品:
02908577
2023-05-15
用途:
クーラーボックスに
株式会社おりおん 様 (卸売・小売業)

コールマンの54QTスチールベルトクーラーにジャストフィット
水に濡らしたく無い食材や、保冷パック入れに最適です。

対象商品:
88707665
2022-08-01
用途:
はちみつを採取して濾過するとき
農・林・水産業

少しだけ改良が必要ですが。ステンレスで衛生的でもあります。

対象商品:
88707665
2020-03-21
用途:
不要部品のオイル切り
自動車・二輪車・自転車関連業

底面にクロス状の補強があるので網が変形しにくく永く使えそうです。但し同時に購入したステンレストレイと重ねると思っていたほど網下に余裕が無かったので、今回の用途にはあと1p位浅ければベストでした。

対象商品:
88707665
2018-04-02
用途:
工場の排水場に

とても丈夫で耐久性が良い。もう少し目の細かいのがあると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
02908561
2017-01-23
用途:
オーブン用

野菜などの食材を開放状態でオーブンで調理するために購入しましたが、幅・奥行共に期待通りで品質も良好でした。価格も安く、良い選択ができたと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88707717
2017-09-10
用途:
銀杏煎器の補修のため
卸売・小売業

このサイズは探しても見つけることができなかったので大変うれしく思う。

1人が参考にしています
対象商品:
02908577
2017-05-25
用途:
バーベキューの材料の乾燥用
その他業種

まだ使用していませんが、素晴らしい品物で満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする