ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの ボール・ざる・漬物・米びつ
ミネックスメタルの ザル・カゴ(手なし)
18-8クリーンバスケット B型 深型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88707726
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.97
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×315×150
メッシュ
5
TKG品番
9-0268-1902
TKG品番(2017)
6-0248-1802