9907050 UK18-8パンチング浅型ざる UK(三宝) 88707787

UK18-8パンチング浅型ざる

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88707787 品番9907050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パンチングシリーズの特長。ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。錆に強く丈夫で衛生的。パンチング穴径:2.2mm

材質18-8ステンレス 内径(Φmm)500 外径×高さH(Φmm×mm)525×220 パンチ径(Φmm)2.2 呼び寸法(cm)50 TKG品番9-0264-0707 TKG品番(2017)6-0250-0707
注意
※成形上、商品、サイズ等により目の形状や大きさが 多少異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88707787 9907050 35791524 50cm 18-8 パンチング浅型ザル UK(三宝) 18-8 パンチング浅型ザル UK(三宝) 1個 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする