エコクリーン 18-8パンチング深型ざる UK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88707814 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

エコクリーンUKパンチングシリーズエコクリーンパンチングシリーズの特長。ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。錆に強く丈夫で衛生的。パンチング穴径:2.2mm。エコクリーン

材質18-8ステンレス 内径(Φmm)300 外径×高さH(Φmm×mm)325×180 パンチ径(Φmm)2.2 呼び寸法(cm)30 TKG品番9-0264-0102 TKG品番(2017)6-0250-0102
注意
※成形上、商品、サイズ等により目の形状や大きさが多少異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする