UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の ザル・カゴ(手なし)
エコクリーンUK18-8深型パンチボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88708453
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。錆に強く丈夫で衛生的。パンチング穴径:1.5(21cmのみ2.2)。エコクリーン
材質
18-8ステンレス
内径(Φmm)
180
外径×深さ(Φmm×mm)
193× 70
パンチ径(Φmm)
1.5
呼び寸法(cm)
18
TKG品番
9-0264-0402
TKG品番(2017)
6-0250-0402