エコクリーンUK18-8深型パンチボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)27 注文コード88708487 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は呼び寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。錆に強く丈夫で衛生的。パンチング穴径:1.5(21cmのみ2.2)。エコクリーン

材質18-8ステンレス 内径(Φmm)270 外径×深さ(Φmm×mm)288× 99 パンチ径(Φmm)1.5 呼び寸法(cm)27 TKG品番9-0264-0405 TKG品番(2017)6-0250-0405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする