UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の ザル・カゴ(手なし)
エコクリーンUK18-8深型パンチボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
30
注文コード
88708496
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
呼び寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。錆に強く丈夫で衛生的。パンチング穴径:1.5(21cmのみ2.2)。エコクリーン
材質
18-8ステンレス
内径(Φmm)
300
外径×深さ(Φmm×mm)
321×112
パンチ径(Φmm)
1.5
呼び寸法(cm)
30
TKG品番
9-0264-0406
TKG品番(2017)
6-0250-0406