UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の ザル・カゴ(手なし)
UK18-8浅型パンチボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88708514
品番
9904518
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
穴径:1.5
材質
18-8ステンレス
内径(Φmm)
180
外径×深さ(Φmm×mm)
190×55
パンチ径(Φmm)
1.5
呼び寸法(cm)
18
TKG品番
9-0265-1102
TKG品番(2017)
6-0251-1002