18-8メッシュボール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88708566 品番 HO413
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちします。

材質18-8ステンレス 内径(Φmm)150 外径×深さ(Φmm×mm)167× 60 パンチ径(Φmm)1.5 呼び寸法(cm)15 穴径(Φmm)約2.5 TKG品番9-0255-0301 TKG品番(2017)6-0252-0101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88708602
2021-07-13
用途:
食品のとりわけ
製造業

他のステンボールも使用していますが錆に強い印象です。枠の形状も滑らかで洗浄しやすい。異物対策には欠かせないメッシュボールです。

対象商品:
88708575
2019-10-28
用途:
生野菜の水切り
教育・研究機関

ステンレスの質の良さを感じます。作りも精工で、穴の部分も滑らかです。注文した大きさは持っているステンレスボールに、ぴったりでした。

対象商品:
88708602
2019-12-31
用途:
穴径 約2mm 2.5mmである

穴径約2mmと記されていたが明らかに2.5mmである。約ではなく明らかに2.5mmと記すべきである。他のメーカーは、1.4mmとか2.0mmとか記されているがこの製品は約と記されていたため穴径がバラバラ?と思っていたが測定した穴は2.5mmであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする