TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ザル・カゴ(手なし)
18-8片手メッシュボール 深型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88708785
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
約2
材質
18-8ステンレス
外径×内径×深さ(mm)
227×203×104
柄長さ(mm)
158
呼び寸法(cm)
21
TKG品番
9-0266-0503
TKG品番(2017)
6-0252-0503