TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ザル・カゴ(手なし)
TKG NEWマンモス カラー 深型ざる
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88708864
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。
呼び寸法(cm)
27.5
色
ブルー
外径×深さ(Φmm×mm)
300×165
容量(升)
3
TKG品番
9-0267-0102
メッシュ
11
TKG品番(2017)
6-0249-0102