TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ザル・カゴ(手なし)
TKG NEWマンモス カラー 深型ざる
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88708907
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。
呼び寸法(cm)
30
色
ブルー
外径×深さ(Φmm×mm)
325×180
容量(升)
4
TKG品番
9-0267-0106
メッシュ
11
TKG品番(2017)
6-0249-0106