TKG ステンNEWマンモス深型米揚ざる

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88709074 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。

材質ステンレス鋼(SUS202) 呼び寸法(cm)33 メッシュ11 外径×深さ(Φmm×mm)350×200 容量(升)5 TKG品番9-0267-0203 TKG品番(2017)6-0249-0203

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-27
用途:
ぎんなん剥き
不動産業

大きさは良かったのですがし越し深すぎました。来年度また購入予定です。

対象商品:
88709065
2021-01-12
用途:
餅つきの時
その他業種

多少多めのコメでもしっかり受け止めてくれて深くて使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88709092
2018-06-30
用途:
野菜の水切り

しっかりしていて扱いやすい。
まだ使ったばかりなのでわからないが、耐久性があれば値段も納得できる。

1人が参考にしています
対象商品:
88709065
2017-04-13
用途:
切粉水きり時に使用
宏和金属株式会社 様

ステンレスの切粉が多く出るのですがオイル/と水が
多く付着していてドラム缶に貯めると結構水が溜まる
20Lのドラム缶に丁度いいサイズでしたので注文しました。

水切りにはいいのですが、メッシュが少し粗いので
もう少し細かい目のものが有ればいいと思いました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする